Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 110uA, 50V, 1.65A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1H221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1H221, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=110 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.65 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 115
1579
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2515*
€ 0,4644*
2 Tage
114
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,91*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,01*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4338*
€ 0,51622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,322* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1H221
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.