Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 115.5uA, 35V, 1.79A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070064
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1V331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=115.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2841*
€ 0,6766*
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,68*
2 Tage
310
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,95*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B41888C7337M000
ab € 0,219*
Ähnlich
Panasonic
35SEK330M
ab € 0,968*
Ähnlich
RS Pro
7111286
ab € 3,83*
Ähnlich
Rubycon
35PK330MEFC10X12.5
ab € 0,135*
Ähnlich
Rubycon
35PX330MEFC10X12.5
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.