Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 150uF, 52.5uA, 35V, 950mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070061
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1V151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1V151, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=150 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=52.5 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
2 Tage
57
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,538*
Lager 115
1046
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2588*
€ 0,5834*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,917* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.