Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 75.2uA, 16V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070033
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1C471L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1C471L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=75.2 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1,250 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
1,25 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2268*
€ 0,4377*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,171*
€ 0,795*
1 Tag
10361
1
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,881*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V477M8X11
ab € 0,0425*
Ähnlich
Panasonic
16SEPG470M
ab € 0,573*
Ähnlich
Rubycon
16PK470MEFC8X11.5
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.