Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V, 1.56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070020
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1A102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1A102L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.56 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,80*
2 Tage
287
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,83*
Lager 115
1076
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3995*
€ 0,8303*
2 Tage
1870
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8303*
€ 0,98806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1A102L
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.