Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V, 1.79A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070019
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1A102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 0,825*
1 Tag
154
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,91*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,91*
Lager 115
5049
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3772*
€ 1,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4972*
€ 0,59167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1A102
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.