Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1500uF, 94.5uA, 6.3V, 2.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070006
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM0J152
EAN/GTIN:
     5059039647958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM0J152, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1500 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=94.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=2.18 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,36*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3236*
€ 0,6231*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 1,03*
2 Tage
1626
1
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 1,235*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEU-FR0J152L
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.