Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsschutzgerät für Bleiakkus, 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11069482
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PT60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Unterspannungsschutzgerät für Bleiakkus, 60 A, Typ=PT60, Breite=78 mm, Höhe=33 mm, Länge=76 mm, Batteriezubehör – Material=-999, Batteriezubehör – Typ=Batterieüberwachung, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
216 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
216 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Unterspannungsschutzgerät für Bleiakkus, 60 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 126,37*
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 133,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.