Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068940
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 025 0010 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=VN02 025 0010 101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie Ecomate, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
340
5
€ 5,95*
ab € 0,3835*
€ 0,6766*
1 Tag
1487
10
€ 14,99*
ab € 0,329*
€ 0,907*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,383* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 58,00*
Zubehör
Amphenol
TA 0007 146 0003
ab € 22,72*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0010 101
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.