Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 2W, 100Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052307
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     ULW2-100RJA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ULW2-100RJA25, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,401*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8943*
€ 1,06422
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.