| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11049849 Herst.-Nr.: EEHZA1H101P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hybrid-Polymer-Elektrolytkondensator, SMD, Typ=EEHZA1H101P, Basisbreite=10.3 mm, Basislänge=10.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.2 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=50 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=28 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 18 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,826* | € 1,029* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,30* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,42* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,32* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|