Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler LED 6 Stellen 65kHz 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049209
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.560.010.307
EAN/GTIN:
     4045262327713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler led kübler
vorwahlzähler kübler
vorwahlzähler
Vorwahlzähler, Typ=6.560.010.307, Anzahl Voreinstellungen=2, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=96 mm, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=101.7 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz max.=65 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Drehzahlmessgerät Zeitzähler Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Impuls, Frequenz, Zeit, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=Codix 560 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
346 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Multifunction Counter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 348,40*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 263,82*
€ 353,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.