|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-11048793 Herst.-Nr.: 42-020-0019 EAN/GTIN: 3701352401022 |
| | |
|
|  |  |
 | ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung, Typ=42-020-0019, Alternative (Alias)=1711614, Breite=19 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.5 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=10 °C, Bandfarbe=Transparent Braun, Bandstützmaterial=Polyamid, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | SG | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 65 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 65 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, kapton band, ESD-Kaptonband mit niedriger Aufladung |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,46* | € 37,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 30,98* | € 44,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,80182* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|