Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatten, Kautschuk, 1.2m x 600mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048720
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     32-190-6009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
ESD-Tischmatten, Typ=32-190-6009, Breite=600 mm, Höhe=-888, Länge=1.2 m, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
75 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Tischmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 m² (ab € 80,84* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.