Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1mH, 10%, 300mA, 1.95Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048263
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-102K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 300ma
Induktivität, radial, Typ=07HCP-102K-50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8.3 mm, Höhe=10 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=1.95 Ω, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=500 mA, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box, Serien=07HCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Induktivität, radial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,40*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
1 Tag
70
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 115
159
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5164*
€ 1,0137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0137*
€ 1,2063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8837*
€ 1,0516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7472*
€ 0,88917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,0411* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.