Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 250mW 150Ohm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047142
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 150R B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=MRA0207 150R B 15PPM TA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=150 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±15 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,368*
Lager 115
87
3
€ 5,95*
ab € 0,4573*
€ 1,126*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5773*
€ 0,68699
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.