Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 250mW 110Ohm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047140
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 110R B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=MRA0207 110R B 15PPM TA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=250 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=110 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±15 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, thin film widerstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,072*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,065*
€ 2,45735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.