| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11041922 Herst.-Nr.: 6162.0159 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einbau-Gerätestecker, Typ=6162.0159, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=PA 6 GF, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA IEC REACH UL Listed VDE, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 2,81* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,39* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,50* | € 3,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 1,63* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|