Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzeinsatz 180°C, 250 x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRANSPARENT, CH DE
EAN/GTIN:
     8017443550438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmelzeinsatz
Schmelzeinsatz, Typ=TRANSPARENT, CH DE, Durchmesser=11 mm, Länge=250 mm, Schmelztemperatur=180 °C, Farbe=Weiss, Physische Form=Massiv
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3506100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.