Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, FP4, 2.5m, 12V, 4.2A, 54W, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038974
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     FP4-N01B-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Streifen
LED-Streifen, Typ=FP4-N01B-250, Abstrahlwinkel=110 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=12 mm, Farbtemperatur=3100 K, Höhe=2 mm, Lichtstrom=3600 lm, Länge=2.5 m, Nennleistung=54 W, Spannungsversorgung=12 V, Versorgungsstrom=4.2 A, Wellenlänge=-888, Energieklasse=F, LED-Farbe=Warmweiss, Series=FP4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
233 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.