DC-Stromversorgung, Typ=RT 125D, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=12 V, Ausgangsnennspannung 3=24 V, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=24 V, Ausgangsspannung 3=12 V, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=3 A, Ausgangsstrom 3=2 A, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=98 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=38 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=199 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=209300 h, Nennleistung=136 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV 150 mV 120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RT 125 Series |