Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, MIL-C-5015, Stecker / Steckbuchse, 18-10, 23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036068
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     CE05-6A18-10SD-D-BSS + CE3057-10A-2-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbuchse
Kabelbuchse, Typ=CE05-6A18-10SD-D-BSS + CE3057-10A-2-D, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=23 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink Chrom, dreiwertig, Anordnung Steckeinsätze=18-10, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.