Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse Buchse / Steckbuchse 6 Positionen 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035832
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5557 6WAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
JR-Steckverbinder
Crimpbuchse, Typ=5557 6WAY, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=13 A, Positionen=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.