Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 95%, 48V, 20A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035153
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TDR-960-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TDR-960-48, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=110 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=550 V, Eingangsspannung, min.=340 V, Höhe=125.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=594000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=150 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=250 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=400 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed PFC, Serie=TDR-960
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
178 mm
Nettogewicht:
2502 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2502 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
88
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 207,04*
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 216,79*
€ 6,90*
ab € 200,48*
€ 258,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 268,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 276,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,73*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 7,545*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.