Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL TDR-960-24 Netzteil 960 W Blau, Metallisch
MEAN WELL TDR-960-24 Netzteil 960 W Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     115-11035152
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TDR-960-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TDR-960-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=110 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=550 V, Eingangsspannung, min.=340 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=594000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=150 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=400 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed PFC, Serie=TDR-960
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,76*
€ 237,10*
Frei Haus
ab € 198,37*
€ 237,11*
Lager 115
93
Frei Haus
ab € 200,05*
€ 253,63*
€ 5,90*
ab € 200,09*
€ 261,24*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 227,19*
€ 265,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
TDR-960-48
ab € 175,77*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,76*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,85*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,10*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.