Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Steckverbinder, 1A, 250V, 4 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034810
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     MD04PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 4-polig
din stecker
DIN-Steckverbinder, Typ=MD04PZ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: DIN-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.