Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034152
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     999-19-310-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Brücke-19-310-02, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=100 V, Nennstrom=3 A, Aufnahmeschaft=Überbrückungsbuchse, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=PCB Connector, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1367*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.