Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 64x64x60mm 24V 68.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034075
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     D604T-024KA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=D604T-024KA-3, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=64 mm, Durchflussrate=68.6 m³/h, Gebläsedrehzahl=10200 min -1 , Geräuschpegel=56 dBA, Höhe=64 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=231 mA, Tiefe=60 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=D600T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 180,00*
Frei Haus
ab € 182,24*
€ 229,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.