Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopspiegel Teleskopspiegel 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030943
Hersteller:
     Prokits Industries
Herst.-Nr.:
     1PK-390G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskopspiegel, Typ=1PK-390G, Länge max.=490 mm, Länge min.=216 mm, Werkzeugtyp=Teleskopspiegel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
415 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
7009920000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.