Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagenreduzierung-4.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030289
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2R04-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Einlagenreduzierung, Typ=KQ2R04-06A, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=28.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Medium=Luft Wasser, Produktart=Gerade Reduzierung, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduziernippel kunststoff, reduktion, Einlagenreduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 8,90*
ab € 1,15*
€ 1,78*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 1,91*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,42*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,55*
Zubehör
SMC
TCU0425B-1
ab € 9,22*
Zubehör
SMC
TU0425B-20
ab € 3,16*
Zubehör
SMC
TU0425C-20
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.