Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Steckverbinder-Passstück-6.0 mm Gerade Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030221
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H06-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerades Steckverbinder-Passstück, Typ=KQ2H06-00A, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=27.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Medium=Luft Wasser, Produktart=Gerade Verbindung, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
11 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, gerade steckverbinder smc, druckluftsteckverbinder gerade, smc druckluftsteckverbinder, Gerades Steckverbinder-Passstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,75*
2 Tage
159
10
€ 8,90*
ab € 1,30*
€ 1,78*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,82*
Lager 115
165
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,06*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,82*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,56*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,39*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.