Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Steckverbinder-Passstück R3/8"-6.0 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030134
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H06-03AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerades Steckverbinder-Passstück, Typ=KQ2H06-03AS, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=18.1 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R3/8", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Stecker, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder messing, pneumatische rohrkupplung, smc druckluftsteckverbinder, Gerades Steckverbinder-Passstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,01*
2 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 1,50*
€ 2,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 2,82*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,72*
Lager 115
23
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,06*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,82*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,56*
Zubehör
SMC
TM-06
ab € 1,39*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.