Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehbares Sicherheitsskalpell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028605
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2339 SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Retractable Safety Scalpel
Einziehbares Sicherheitsskalpell, Typ=2339 SM, Länge Schneidklinge=-999, Messertyp=Skalpell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
21 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.