Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, 0 ... 14 pH, 0 ... 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027663
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     PH-230SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Messgerät, Typ=PH-230SD, Gewicht=489 g, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=100 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, pH-Auflösung=0.01 pH, pH-Genauigkeit=0.02 pH, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
62 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
349 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.