Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer, 5 ... 95%, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027662
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     HT-3007SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygrometer, Typ=HT-3007SD, Eingänge=1, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=5 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.8 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=J K, Batterietyp=6x AA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Schnittstellentyp=RS-232 SD-Karte USB PC, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
67 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
606 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.