Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen IP 65 / 67, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11025862
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 502 0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindstopfen IP 65 / 67, Typ=09 45 502 0004, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Aufnahmeschaft=Blindstopfen, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=han-port Coupler, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, harting blindstopfen, blindstopfen, rj45 steckverbinder ip65, Blindstopfen IP 65 / 67
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 7,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,21*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 13,40*
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 15,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.