Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät für DIN-Montage 25x65x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018643
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60715-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgerät für DIN-Montage
Heizgerät für DIN-Montage, Typ=60715-020, Breite=50 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=65 mm, Tiefe=25 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 50022
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 45,23*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 67,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.