Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Buchstabe A, Rutschhemmung R10, gelb/schwarz, Kunststoff, 180x400mm, 3/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-57020
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_57020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
selbstklebende buchstaben 400mm
Bodenz. Buchstabe A,Rutschhemmung R10,gelb/schwarz,Kunststoff,180x400mm,3/VE

Bodenzeichen Buchstabe A, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, zur Kennzeichnung von Lager- und Regalgängen, ideal für eine systematische und übersichtliche Lagerstruktur, mit Gabelstapler überfahrbar, extrem haltbar, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff mit starkem Kleber, mit rutschhemmender Oberfläche, Format: 180 x 400 mm, 1 Verpackungseinheit = 3 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
400mm
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Bodenkennzeichnung, Zahlen, Lagerkennzeichnung, Lagermarkierungen, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Bodenmarkierung, Alphabet, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,55334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_57021
ab € 41,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57022
ab € 40,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57023
ab € 40,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57024
ab € 40,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57025
ab € 40,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57026
ab € 40,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57027
ab € 40,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57028
ab € 40,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57029
ab € 40,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57030
ab € 40,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57031
ab € 41,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57032
ab € 40,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57033
ab € 40,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57034
ab € 40,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_57035
ab € 40,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.