Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung UG, Aluminium, lang nachleuchtend , 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46312
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46312
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
lang nachleuchtend
Hinweisschilder
Rettungswegschilder
PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung UG, Aluminium, lang nachl., 150x150mm

PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung UG, gemäß DIN ISO 16069, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_46301
ab € 10,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46302
ab € 10,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46303
ab € 10,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46305
ab € 10,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46306
ab € 10,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46307
ab € 10,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46308
ab € 10,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46310
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.