Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung OG, Aluminium, lang nachleuchtend, 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-44211
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_44211
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
lang nachleuchtend
Hinweisschilder
Rettungswegschilder
PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung OG, Aluminium, lang nachl., 200x200mm

PERMALIGHT® power Geschossbezeichnung OG, gemäß DIN ISO 16069, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_44201
ab € 13,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44202
ab € 13,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44203
ab € 13,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44204
ab € 13,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44209
ab € 13,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44210
ab € 13,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_44212
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.