Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 S-Haken, gelb, schwarz, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE (je Farbe 5 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35606
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     35606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken 8mm
rundstahlhaken
K.57 S-Haken, gelb, schwarz, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE (je Farbe 5 Stück)

K.57 S-Haken, zu Einhängen in Ösen oder zum Verbinden von Ketten, Farbe: gelb, schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 8 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück (je Farbe 5 Stück)
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Kettenzubehör, Verbindungsglieder, Kunststoffhaken, Hallenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7809
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.