Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerwehrausfahrt, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21774
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Straßenverkehrsschilder
Hinweisschilder
Straßenverkehrsschild
Parkplatz
Hinweisschild Feuerwehrausfahrt, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm

Hinweisschild Feuerwehrausfahrt, gemäß DIN 4066, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 594 x 210 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Sorte:
Feuerwehrzufahrten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.