Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylaufsteller L-Form, 2-fach gebogen, transparent, Acryl, DIN A4, Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8751
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     75-18440-25/S02 (18440-25)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitungsboxen
Prospektboxen
Präsentationsständer
Aushangsysteme
Tischaufsteller, L-Form, 2-fach gebogen, transparent, Acryl, DIN A4-hoch

Tischaufsteller, L-Form, zur Präsentation von Werbung, Prospekten und vielen anderenInformationen, 2-fach gebogen, Farbe: transparent, Material: Acryl, Materialstärke: 2 mm, Format: DIN A4 (Hochformat)
Weitere Informationen:
Sorte:
Aufsteller
Grundfarbe:
transparent
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.