Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, grau, 900mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8296
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060003
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktauszeichnung
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Matte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, grau, 900mm, Meterware

Arbeitsplatzmatte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, gute Isolation gegen kalte Fußböden, Ableitwiderstand: 1 Giga Ohm bis 10 Giga Ohm, Erdungskabel ohne Kupplung, Kabellänge: 2 m, Erdungsstecker für EU-Steckdosen mit integriertem 1 Mega Ohm Widerstand, Farbe: grau, Material: geschäumte, dämpfende Unterseite, robuste Oberseite aus Gummi in Riefenmuster, Materialstärke: 9 mm, Breite: 900 mm, Meterware, max. 18,3 m, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben
Weitere Informationen:
Breite:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 134,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 878,00*
€ 992,22*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.101,74*
€ 1.197,95*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.181,30*
€ 1.272,96*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 134,00*
€ 159,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 133,02*
€ 158,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 120,82*
€ 143,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,90*
€ 140,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 105,74*
€ 125,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
HR000011
ab € 8,93*
Zubehör
Coba Plastics
HR000010
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.