Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischbelag-Set, IEC 61340 5-1, grau, PVC mit ESD-Einlage, 600mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60194
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR060004KEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
ESD-Tischbelag-Set, IEC 61340 5-1, grau, PVC mit ESD-Einlage, 600mm, Meterware

ESD-Tischbelag-Set, gemäß IEC 61340-5-1, schützt den Anwender und Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung, zur Erdung ist die Matte mit einem 10 mm Druckknopfanschluß versehen, Ableitwiderstand: 10 Mega Ohm bis 1 Giga Ohm, Set bestehend aus: 1 x Europlug, 1 x Common Point Ground Wire, 1 x Coil Cord, 1 x Wristband, Farbe: grau, Material: geschäumter PVC mit ESD-Einlage, Stärke: 3 mm, Breite: 600 mm, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, max. Rollenlänge: 15,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenschutzmatten, ESD-Matte, Antistatikmatte, Tischbelag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 179,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 213,49*
€ 261,05*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 261,05*
€ 310,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 256,60*
€ 305,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 241,63*
€ 287,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 234,18*
€ 278,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 213,49*
€ 254,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020003CKEU
ab € 137,43*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004KEU
ab € 104,51*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 137,89*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 153,75*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 157,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.