Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Tool Retractor,mit großem Karabiner,schwarz,Kunststoff,47g,135x48x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-53423
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9960.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
MARTOR Tool Retractor,mit großem Karabiner,schwarz,Kunststoff,47g,135x48x15mm

MARTOR Tool Retractor, mit großem Karabiner zum leichten Befestigen an der Gürtelschlaufe, abnehmbares Endstück auf der anderen Seite um das Stahlseil noch komfortabler durch die Öse des Schneidwerkzeugs ziehen zu können, flexible, hochbelastbare Kevlarschnur (bis 355 Newton), ausziehbar bis max. 90 cm, maximales Gewicht des Schneidwerkzeugs 170 g, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Gewicht: 47 g, Maße: 135 x 48 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Cutterklinge, Ersatzmesser, Schneidefeder, Ersatzklinge, Messer, Schere, Spachtel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,39*
€ 34,96*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 34,97*
€ 6,90*
ab € 27,95*
€ 36,91*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 31,99*
€ 42,19*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.