Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, weiß, Aluminium, Profil 35mm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5290
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA41013514050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen mit Klapp-Profil,weiß,Aluminium,Profil 35mm,DIN A4

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, für den Innen- und geschützten Außeneinsatz, mit abgerundeten Ecken, beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften, Farbe: weiß, Material:eloxiertes pulverbeschichtetes Aluminium, splitter- und reflexfreie Kunststoffscheibe (UV-stabilisiert), stabile Rückplatte aus Polystyrol, Profilbreite: 35 mm, Einlegemaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
weiß
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Wandrahmen, Fassung, DIN A4, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 38,68*
€ 63,19*
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 63,74*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41033514050
ab € 38,77*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA4 1153524750
ab € 39,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.