Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Multischutzjacke LUNGERN, gelb/dunkelblau, Mischgewebe, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-500116
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06831-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Multischutzjacke
Wetterschutzjacke
Kälteschutzjacke
Hitzeschutzjacke
MASCOT Multischutzjacke LUNGERN,Kat.II,gelb/dunkelblau,Mischgewebe,Größe 3XL

MASCOT Multischutzjacke LUNGERN, Kategorie II, gemäß EN 343, EN 533, EN 1149-3, EN 13034, EN 471, Klasse 3/2, fluoreszierend, antistatisch, säurenbeständig und flammhemmend, wind- und wasserdicht, mit Reflexschulterstreifen, herausnehmbares Futter, zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste, jeweils zwei Brust- und Vordertaschen, Druckknöpfe am Kragen für zusätzlich erhältliche Kapuze MacGill, Farbe: gelb/dunkelblau, Material: 97% Polyester, 3% Kohlefasern, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN 471 | EN 343 | EN 13034 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2500g
Marke:
Mascot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 238,58*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 238,92*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 238,90*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 238,70*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 236,88*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 237,51*
Sonstiges
Mascot
06831-64
ab € 354,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.