Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTPro Airlineschiene 2050, halbrund, Loch-Ø 20mm, Aluminium, 1500x50x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49116
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     7231-1019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Zurrschienen
MTPro Airlineschiene 2050, halbrund, Loch-Ø 20mm, Aluminium, 1500x50x11,5mm

MTPro Airlineschiene 2050, halbrund, Loch-Durchmesser: 20 mm, Raster: 25 mm, Senkbohrungen: Ø 6 mm alle 100 mm, Material: Aluminium eloxiert, Abmessung: 1500 x 50 x 11,5mm
Weitere Suchbegriffe: Airlineschiene, Ladungssicherung, Zurrschiene, 2050, Aluminium, halbrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marotech
7231-1018
ab € 45,08*
Zubehör
Marotech
7231-1016
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.