Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Road separator, Mittelteil, gelb, Gummi, 13,5kg, 1130x240x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48382
Hersteller:
     Geyer & Hosaja
Herst.-Nr.:
     03 4 055 95 3 00 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahntrenner
Straßentrenner
Verkehrstrenner
Fahrbahntrennung
Road separator, Mittelteil, gelb, Gummi, 13,5kg, 1130x240x80mm

Road separator, Mittelteil, zur temporären oder dauerhaften Trennung von Straßen, Spuren oder Wegen, mit Öffnungen an der Oberseite zur weiteren Befestigung von zusätzlichen Reflektoren oder Warnsignalen, einfache Montage durch Stecksystem, optional mit Durchsteckankern zu befestigen, Farbe: gelb, Material: Gummi, Gewicht: 13,5 kg, Maße:1130 x 240 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01325101
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.